Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

WÜPOFAST® černěný vrut do dřevotřísky ocel, hněděná, plný závit, čočkovitá zápustná hlava, PZ

WÜPOFAST, leštěná ocel, FT RSDSC Z
ŠRB-ČOČ-DŘ-Z2-(BRN)-4X40

Obj. č. 019504 40

EAN 4011231248587

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
WÜPOFAST® černěný vrut do dřevotřísky ocel, hněděná, plný závit, čočkovitá zápustná hlava, PZ

Obj. č. 019504 40

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vezměte v úvahu použití nových materiálů

Hlava Pozidrive



Plastická kluzná vrstva


Snadno se šroubuje díky ostrému závitu s vrstvou podporující klouzání.



Úhel ohybu


Čím větší je úhel ohybu, tím pružnější je šroub – minimalizuje ulamování.



Trhací krouticí moment


Vysoká bezpečnost pro uživatele díky kontrole jakosti tvrzené oceli.



Krouticí moment při šroubování


V závislosti na plastické kluzné vrstvě, čistotě závitu a také na bocích závitu – umožňuje snadné a rychlé šroubování (uživatelsky přívětivé).

Upozornění

Nevhodný pro venkovní použití

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d)

4 mm

Délka (l)

40 mm

Provedení závitu

Plný závit

Délka závitu (lg)

35,5 mm

Vrcholový úhel

25 Stupňů

Typ hlavy

Čočkovitá zápustná hlava

Průměr hlavy (dh)

8,0 mm

Vnitřní pohon

Z2

Materiál

Ocel

Povrch

Brynýrováno

Hmotnost výrobku (na kus)

2,314 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace