Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜPOFAST® A2 PZ Faforgácslapcsavar

WÜPOFAST nemesacél, A2, TM, süllyesztett fejű, Z
CSAV-SF-FA-A2-Z2-3,5X25
WUEPOFAST

Cikksz. 018235 25
EAN 4011231236645
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
Névleges átmérő (d)

3.5 mm

Hosszúság (l)

25 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

6.8 mm

Belső meghajtó

Z2

Menetkialakítás

Végig menetes

Csúcsszög

25 fok

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Terméktömeg (darabonként)

1.105 g

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk