WÜPLAST® süllyesztett fejű csavar, Z Phillips fejjel WN 1413, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K)
WÜPLAST W1413, acél, 10.9, horg., sülly. f., Z
CSAV-CS-W1413-Z1-10.9-(A3K)-3X8
WUEPLAST
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal átfedés
Nagyobb kihúzó erő
Menetemelkedés
- Nagy önzáró képesség
Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának
- Anyag megőrzése
Nagyobb a kötés teherbírása
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kisebb behajtási nyomaték
Biztonságosabb csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm (VI) mentes felületek
- Nagy ellenállás a korrózióval szemben
A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 3 mm |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Fejátmérő (dk) | 5,5 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott |
Belső meghajtó | Z1 |
Egyéb szabvány | W1413 |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Menettípus | Műanyag csavarmenet |