WÜPLAST® süllyesztett fejű csavar, belső hatszög kulcsnyílással WN 1423, A2 ausztenites acél
WÜPLAST W1423 A2 nemesacél, süllyesztett fejű, TX
SÜLLY.FEJŰ CSAVAR W1423-T20-A2-5X20
Cikksz. 42395 20
EAN 4052712961083
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal-átfedés
Nagyobb kihúzóerők
Menetemelkedés
- Nagy önzáró képesség
Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának
- Anyag megőrzése
Nagyobb kötésteherbírás
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kis behajtási nyomaték
Biztonságosabb csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm(VI)-mentes felületek
- Magas szintű korrózióállóság
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 5 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,3 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Belső meghajtó | TX20 |
Egyéb szabvány | W1423 |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Menettípus | Műanyag csavarmenet |