Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜPLAST® süllyesztett fejű csavar, Z Phillips fejjel WN 1413, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K)

WÜPLAST W1413, acél, 10.9, horg., sülly. f., Z
CSAV-CS-W1413-Z1-10.9-(A3K)-3X12

Cikksz. 42243 12

EAN 4049557514307

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WÜPLAST® süllyesztett fejű csavar, Z Phillips fejjel WN 1413, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K)

Cikksz. 42243 12

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hőre lágyuló anyagokhoz

30°-os szög


  • Alacsonyabb sugárirányú feszültség

Nem károsodik a csavaragy


  • Nagyobb menetoldal átfedés

Nagyobb kihúzó erő



Menetemelkedés


  • Nagy önzáró képesség

Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának


  • Anyag megőrzése

Nagyobb a kötés teherbírása



Süllyesztett magátmérő


  • Nincs anyagkárosodás

Jobb folyamatbiztonság


  • Kisebb behajtási nyomaték

Biztonságosabb csavarkötés



Kiváló minőségű felületek


  • Króm (VI) mentes felületek

  • Nagy ellenállás a korrózióval szemben
Megjegyzés

A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

3 mm

Hosszúság (l1)

12 mm

Fejátmérő (dk)

5,5 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Horganyzott

Belső meghajtó

Z1

Egyéb szabvány

W1413

Fej típusa

Süllyesztett fej

Menettípus

Műanyag csavarmenet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk