WÜPLAST® šroub s pan head hlavou s přírubou a šestihranem WN 1451, ocel 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivace (P3E)
WÜPLAST W1451, ocel 10.9, Zn-Ni, pan head nák., TX
ŠRB-PŘÍR-W1451-T20-10.9-(P3E)-5X20
Obj. č. 42335 20
EAN 4049557520643
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úhel 30°
- Snížení radiálních napětí
Bez poškození hrdla šroubu
- Větší přesah boků závitu
Vyšší vytahovací síla
Stoupání závitu
- Vysoká samozamykací kapacita
Snížená pravděpodobnost uvolnění spojení
- Ochrana materiálu
Vyšší nosnost spojení
Vykrojené jádro
- Bez poškození materiálu
Zvýšená procesní spolehlivost
- Nízké šroubovací momenty
Pevnější šroubové spojení
Vysoce kvalitní povrch
- Povrchy bez chromu (VI)
- Vysoká korozivzdornost
Šrouby WÜPLAST odpovídají třídě pevnosti 10.9 podle normy DIN EN ISO 898-1 jen částečně, jelikož kvůli geometrii šroubu nelze otestovat a použít všechny požadavky v souladu s výše uvedenou formou.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 5 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,45 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Zinek/nikl |
Vnitřní pohon | TX20 |
Jiná norma | CS |
Konstrukce | S přírubou |
Typ hlavy | Pan head hlava s nákružkem |
Typ závitu | Závit pro plasty |
Délka stopky (a) | 2,5 mm |
Stoupání | 2,24 mm |