WÜPLAST® šroub s pan head hlavou s přírubou a hlavou Phillips Z WN 1411, ocel 10.9, pozinkovaná, průhledná pasivace (A3K)
WÜPLAST W1411 ocel 10.9 zp plochá hlava z s přírubou
ŠRB-PŘÍR-W1411-Z1-10.9-(A3K)-3X6
Obj. č. 42203 6
EAN 4049557512785
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úhel 30°
- Snížení radiálních napětí
Bez poškození hrdla šroubu
- Větší přesah boků závitu
Větší vytahovací síla
Stoupání závitu
- Vysoká samozamykací kapacita
Snížená pravděpodobnost uvolnění spojení
- Ochrana materiálu
Vyšší kapacita zatížení spojení
Vykrojené jádro
- Bez poškození materiálu
Zvýšená procesní spolehlivost
- Nízké šroubovací momenty
Pevnější šroubové spojení
Vysoce kvalitní povrchy
- Povrchy bez chromu (VI)
- Vysoká odolnost proti korozi
Šrouby WÜPLAST odpovídají třídě pevnosti 10.9 podle normy DIN EN ISO 898-1 jen částečně, jelikož kvůli geometrii šroubu nelze otestovat a použít všechny požadavky v souladu s výše uvedenou formou.
Datové listy(X)
|  | |
| Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm | 
| Délka (l1) | 6 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 6 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 2,22 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Pevnostní třída | 10,9 | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Vnitřní pohon | Z1 | 
| Jiná norma | W1411 | 
| Konstrukce | S přírubou | 
| Typ hlavy | Pan head hlava s nákružkem | 
| Typ závitu | Závit pro plasty | 
| Délka stopky (a) | 1,50 mm | 
| Stoupání | 1,34 mm |