WÜPLAST® šroub s čočkovou hlavou a hexalobulární drážkou WN 1452, ocel 10.9, zinko-niklový povlak, černá pasivovaná s těsněním (P3R)
WÜPLAST W1452 z-n. ocel 10.9, černá, pan head, TX
ŠRB-VÁL-W1452-T10-10.9-(P3R)-3X20
Obj. č. 42303 20
EAN 4049557522098
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úhel 30°
- Snížení radiálních napětí
Bez poškození hrdla šroubu
- Větší pokrytí boků závitu
Větší vytahovací síly
Stoupání závitu
- Vysoce účinné zajištění
Je menší pravděpodobnost, že se spojení uvolní
- Ochrana materiálu
Větší nosnost spojení
Vykrojené jádro
- Bez poškození materiálu
Zvýšená procesní spolehlivost
- Nízké šroubovací momenty
Pevné šroubové spojení
Vysoce kvalitní povrch
- Povrchy bez chromu (VI)
- Velká odolnost proti korozi
Šrouby WÜPLAST odpovídají třídě pevnosti 10.9 podle normy DIN EN ISO 898-1 jen částečně, jelikož kvůli geometrii šroubu nelze otestovat a použít všechny požadavky v souladu s výše uvedenou formou.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,22 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Vnitřní pohon | TX10 |
Jiná norma | W1452 |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Typ závitu | Závit pro plasty |
Délka stopky (a) | 1,5 mm |
Max. hloubka pohonu (t max) | 1,3 mm |