WÜPLAST® šroub se zápustnou hlavou a šestihranem WN 1423, austenitická ocel A2
WÜPLAST W1423, nerez. ocel A2, zápustná hlava, TX
Obj. č. 42395 20
EAN 4052712961083
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úhel 30°
- Snížení radiálních napětí
Bez poškození hrdla šroubu
- Větší přesah boků závitu
Větší vytahovací síla
Stoupání závitu
- Vysoká samozamykací kapacita
Snížená pravděpodobnost uvolnění spojení
- Ochrana materiálu
Vyšší kapacita zatížení spojení
Vykrojené jádro
- Bez poškození materiálu
Zvýšená procesní spolehlivost
- Nízké šroubovací momenty
Pevnější šroubové spojení
Vysoce kvalitní povrchy
- Povrchy bez chromu (VI)
- Vysoká odolnost proti korozi
Datové listy(X)
|  | |
| Jmenovitý průměr (d1) | 5 mm | 
| Délka (l1) | 20 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 9,3 mm | 
| Materiál | Nerezová ocel A2 | 
| Pevnostní třída | 0 - nehodí se | 
| Povrch | Základní | 
| Vnitřní pohon | TX20 | 
| Jiná norma | W1423 | 
| Typ hlavy | Zapuštěná hlava | 
| Typ závitu | Závit pro plasty |