WÜPLAST® lencsefejű csavar, Z kereszthornyos meghajtással
WÜPLAST W1412 felületkezeletlen A2 nemesacél, Z
WUEPLAST
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal átfedés
Nagyobb kihúzó erő
Menetemelkedés
- Nagy önzáró képesség
Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának
- Anyag megőrzése
Nagyobb a kötés teherbírása
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kisebb behajtási nyomaték
Biztonságos csavarkötés
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3.5 mm |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Fejátmérő (dk) | 6.1 mm |
Fejhossz (k1) | 2.62 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Belső meghajtó | Z2 |
Egyéb szabvány | W1412 |
Fej típusa | Lencsefej |
Menettípus | Műanyag csavarmenet |
Szárhosszúság (a) | 1.8 mm |
Max. meghajtási mélység (t max) | 1.72 mm |
Adatlapok (0)
Tanúsítványok/ Dokumentumok (0)