WÜPLAST® D-fejű csavar, peremmel és belső hatszög kulcsnyílással WN 1451, acél, 10.9, cink-nikkel, átlátszóra passzivált (P3E)
WÜPLAST W1451 acél, 10.9 cink-nikkel, D-f., per.,TX
CSAV-PER-W1451-TX20-10.9-(P3E)-5X20
Cikksz. 42335 20
EAN 4049557520643
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal-átfedés
Nagyobb kihúzóerők
Menetemelkedés
- Nagy önzáró képesség
Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának
- Anyag megőrzése
Nagyobb kötésteherbírás
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kis behajtási nyomaték
Biztonságosabb csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm(VI)-mentes felületek
- Magas szintű korrózióállóság
A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 5 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 3,45 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Cink-nikkel |
Belső meghajtó | TX20 |
Egyéb szabvány | Vállalati szabvány |
Kivitel | Karimával |
Fej típusa | D-fejű, karimás |
Menettípus | Műanyag csavarmenet |
Szárhosszúság (a) | 2,5 mm |
Menetemelkedés | 2,24 mm |