WÜPLAST® D-fejű csavar, peremes, Z Phillips meghajtással WN 1411, acél, 10.9, horganyzott, átlátszóra passzivált (A3K)
WÜPLAST W1411 ac., 10.9, horg., trapézf., Z, p.mel
Cikksz. 42203 6
EAN 4049557512785
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal átfedés
Nagyobb kihúzó erő
Menetemelkedés
- Nagy önzáró képesség
Kisebb a valószínűsége a csavarkötés kilazulásának
- Anyag megőrzése
Nagyobb a kötés teherbírása
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kisebb behajtási nyomaték
Biztonságosabb csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm (VI) mentes felületek
- Nagy ellenállás a korrózióval szemben
A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3 mm |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Fejátmérő (dk) | 6 mm |
Fejhossz (k1) | 2,22 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott |
Belső meghajtó | Z1 |
Egyéb szabvány | W1411 |
Kivitel | Karimával |
Fej típusa | D-fejű, karimás |
Menettípus | Műanyag csavarmenet |
Szárhosszúság (a) | 1,50 mm |
Menetemelkedés | 1,34 mm |