WÜPLAST® D-fejű csavar, TX meghajtással WN 1452, acél, 10.9, cink-nikkel, feketére passzivált védőbevonattal (P3R)
WÜPLAST W1452 c/n. ac. 10.9, D-f.,TX
CSAV-LIKPF-W1452-T10-10.9-(P3R)-3X20
Cikksz. 42303 20
EAN 4049557522098
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
30°-os szög
- Alacsonyabb sugárirányú feszültség
Nem károsodik a csavaragy
- Nagyobb menetoldal-illeszkedés
Nagyobb kihúzóerő
Menetemelkedés
- Nagyfokú önzáró képesség
A csavarkötés kevésbé valószínű, hogy kilazul
- Anyag megőrzése
A kötés nagyobb teherbíró képességgel rendelkezik
Süllyesztett magátmérő
- Nincs anyagkárosodás
Jobb folyamatbiztonság
- Kis behajtási nyomaték
Biztonságos csavarkötés
Kiváló minőségű felületek
- Króm(VI)-mentes felületek
- Nagyfokú korrózióállóság
A WÜPLAST csavarok csak korlátozott mértékben felelnek meg a DIN EN ISO 898-1 szerinti 10.9-es szilárdsági osztálynak, mivel a csavargeometria miatt a fenti szabványnak nem minden követelménye vizsgálható meg és alkalmazható.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 5,6 mm |
Fejhossz (k1) | 2,22 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Cink-nikkel, fekete |
Belső meghajtó | TX10 |
Egyéb szabvány | W1452 |
Fej típusa | Lencsefej |
Menettípus | Műanyag csavarmenet |
Szárhosszúság (a) | 1,5 mm |
Max. meghajtási mélység (t max) | 1,3 mm |