Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WSH III 9-13 automata hegesztősisak Kifinomult hegesztők számára

WSH III 9-13 automata hegesztősisak
AUTOMATA HEGESZTŐPAJZS WSH3 9-13

Cikksz. 0984690020
EAN 4056807907420

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Süllyesztett nézőüveg a karcolódás elkerülése érdekében

  • A kis súlynak köszönhetően nagyon kényelmes viselet

  • Különleges „füst taszító” kialakítás

  • Vezérlőegység a sisakban

  • A védelmi szint 9 és 13 között fokozatmentesen állítható

  • Köszörülő üzemmód

  • Fej feletti munkavégzésre is alkalmas
Megjegyzés
  • Nem alkalmas lézerhegesztéshez!

  • Az érzékenységet az ívhez kell beállítani!
Ajánlott alkalmazások
Az ajánlott védelmi fokozatok csak javaslatok és megfelelnek az EN 169:2002 szabványnak. A szem egyéni érzékenysége ± 1 eltérést igényelhet.
Áram névleges értéke1,56101530406070100125150175200225250300350400450500600
Elektróda891011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MAG8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
TIG 8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
MIG nehézfémek 91011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MIG könnyűfémek, rozsdamentes, AI 1011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
Plazmavágás/mikroplazma hegesztés 456789101112
WSH III 5-13
WSH III 9-13
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható elektromos hegesztési eljárásokhoz, impulzus hegesztéshez és > 20 A hegesztőáramú alkalmazásokhoz.

Fényáteresztő képesség nem aktivált állapotban

Védelmi szint 4

Fényáteresztő képesség aktivált állapotban

Védelmi szint 9-13

Kazettaszélesség x Kazettamagasság x Kazettavastagság

110 x 90 x 9,5 mm

Látómező szélessége x Látómező magassága

100 x 50 mm

Energiaellátás

Napelemek és 2 cserélhető 3 V-os gombelem (CR2032)

UV és infravörös védelem

Állandóan garantált

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 70 °C

Anyag

PA – Poliamid

Min./max. sötét-világos kapcsolási idő

0-0 n

Szín

Fekete

Min./max. védelmi szint

9-13

Min. sötét-világos kapcsolási idő

0 d

Terméktömeg (darabonként)

966,400 g

Világos-sötét kapcsolási idő

0 d

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Külső lencse WSH II 3/11, WSH II 9-13, WSH II 5-13, WSH III 10-11, WSH III 9-13 és WSH III 5-13 automata hegesztősisakokhoz

HEG.KŰL.PLEXI ,

Belső lencse

BELSŐ ÜVEG

x 5 db
Homlokpánt Automata hegesztősisakokhoz

HOMLOKPÁNT,IZZADSÁGSZALAG SISAKHOZ

x 5 db