Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WN-típusú tűzőkapcsok

Tűzőkapocs, acél, horg., WN, DKG 3065 Combi-hoz
KAPOCS-PN-WN-GALV-(A2K)-50MM

Cikksz. 048010750

EAN 4024835753869

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WN-típusú tűzőkapcsok

Cikksz. 048010750

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), gyantázott

DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 0703 556 0

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Belsőépítészet, előre gyártott szerkezetek építése, ládagyártás, padozat építése

Szélesség (b1)

10,55 mm

Hosszúság (l1)

50 mm

Vezeték szélessége

1,29 mm

Vezeték vastagsága

1,45 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kivitel

Gyantázott

Darabszám raklaponként

480000 darab

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk