WN-típusú tűzőkapcsok
Tűzőkapocs, acél, horg., WN, DKG 3065 Combi-hoz
KAPOCS-PN-WN-GALV-(A2K)-35MM
Cikksz. 048010735
EAN 4024835753814
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 0703 556 0
Adatlapok(X)
Belsőépítészet, előre gyártott szerkezetek építése, ládagyártás, padozat építése
![]() | |
Szélesség (b1) | 10,55 mm |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Vezeték szélessége | 1,29 mm |
Vezeték vastagsága | 1,45 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Gyantázott |
Darabszám raklaponként | 760000 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |