Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WLHS 1 akkus LED kézi fényszóró

Akkus LED kézi fényszóró, WLHS 1
KÉZILÁMPA-AKKUS-LED-WLHS1

Cikksz. 0827820210

EAN 4056807402086

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WLHS 1 akkus LED kézi fényszóró

Cikksz. 0827820210
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
Kettős sugár technológia — fókuszált fény (10%) és fényszóró (90%)

5 világítási üzemmód


Fókuszált fény 100% (6 ó – 250 m), fókuszált fény 50% (11 ó – 120 m), fényszóró 100% (6 ó – 75 m), fényszóró 50% (11 ó – 50 m), villogó üzemmódú fényszóró (16 ó – 50 m)



  • Vészvilágítási funkció

  • Figyelmeztető világításként is használható

  • Mágneses tárolóhely a lámpafej alatt

  • 110°-ban elfordítható lámpafej

  • Töltőkeret töltöttségiállapot-kijelzővel

  • Könnyen kezelhető forgókapcsoló a világítási üzemmód kiválasztásához

  • LED-es töltöttségi szint kijelző

  • Túltöltés és mélykisülés elleni védelem

  • Csúszásgátló alap

  • Kiváló minőségű anyagok professzionális használatra


Szállítási terjedelem


  • WLHS 1 LED kézi fényszóró

  • Töltőkeret

  • 230 V-os dugaszolható tápegység

  • 12–24 V-os autós töltőadapter

  • Narancssárga diffúzor lencse
Megjegyzés

Robbanásveszélyes területeken nem használható.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas bel- és kültéri használatra

  • Tűzoltóságok, mentőszervezetek, biztonsági szolgálatok számára, valamint a kereskedelem és az ipar területére

  • Figyelmeztető fényként használható a közlekedésben (narancssárga diffúzor lencsével együtt)

Fényáram

1040 lm

Fénysugár hatótávolsága

250 m

A fővilágítás világítási ideje

6 ó

Fő lámpa világítási időtartama villogó üzemmódban

16 ó

Segédvilágítás világítási időtartama

6 ó

Töltési idő

9 ó

IP védettség, lámpa

IP 54

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Kimeneti feszültség

7,4 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

8000 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Min./max. jármű töltőfeszültség

12-24 V/DC

Csatlakozótípus

mini DC

Vezetékhossz

1800 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-25 eddig: 50 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Hosszúság x Szélesség x Magasság

121 x 119 x 319 mm

Dugasz típusa

C

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk