WLH 6 LED kézilámpa
LED kézilámpa, WLH 6
LED-KÉZILÁMPA-WLH6-(H05BQ-F-5M)
Cikksz. 0981736
EAN 4053479833781
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem kell az égőt cserélni
- Használata időt takarít meg
- Nincs állásidő
Alacsony energiafogyasztás
- Költségtakarékos
- Környezetbarát
Nincs melegedési és felfűtési idő
- A teljes fényerő azonnal rendelkezésre áll
- Nagyon jó hidegindítási viselkedés
Olajjal, benzinnel és UV-sugárzással szemben ellenálló
Németországban készül
Adatlapok(X)
Fényáram | 500 lm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 64 |
Ütésállóság | IK07 |
Min./max. névleges feszültség | 220 / 240 V/AC |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Névleges teljesítmény | 6 W |
Kábeltípus | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
LED-ek száma | 16 darab |
Dugós csatlakozó | 1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A |
Energiahatékonysági osztály | E |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!