Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WLH 20 LED kézilámpa

LED kézilámpa, WLH 20
SZERLŐLÁMPA-LED42-(H05RN-F-5M)

Cikksz. 0981742

EAN 4047376301948

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WLH 20 LED kézilámpa

Cikksz. 0981742
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
Kellemes, puha árnyékú, egyenletes fényszórás a fáradtságmentes munkavégzés érdekében

Nem kell az égőt cserélni


  • Használata időt takarít meg

  • Nincs állásidő


Alacsony energiafogyasztás


  • Költségtakarékos

  • Környezetbarát


Nincs melegedési és felfűtési idő


  • A teljes fényerő azonnal rendelkezésre áll

  • Nagyon jó hidegindítási viselkedés


Olajjal, benzinnel és UV-sugárzással szemben ellenálló



Németországban készül

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram

620 lm

IP érintésvédelemi osztály

IP 64

Ütésállóság

IK08

Min./max. névleges feszültség

220 / 240 V/AC

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Névleges teljesítmény

6 W

Kábeltípus

H05BQ-F2x1,0 mm²

Vezetékhossz

5 m

LED-ek száma

20 darab

Dugós csatlakozó

1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A

Energiahatékonysági osztály

F

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk