WLA 18.0 kompakt akkumulátoros LED munkalámpa Egyetlen nagy teljesítményű LED-mátrixszal
Akkus LED munkalámpa, WLA 18.0 Compact
MUNKALÁMPA WLA-18.0 KOMPAKT AKKUS

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 1 x 10 W-os nagy teljesítményű LED mátrix
- Robusztus alumíniumház és törésbiztos védőüveg
- Az akkumulátor mélykisülésének elkerülése érdekében vegye ki a lemerült akkumulátort a lámpából, vagy fordítsa a forgatható kapcsolót (potenciométert) a „ki” helyzetbe.
- M-CUBE rendszerhez nem alkalmazható!
- Szállítási terjedelem: Akkumulátor és töltő nélkül
Adatlapok(X)
Fényáram | 1200 lm |
Világítási időtartam | 5 h |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Névleges teljesítmény | 12 W |
Min./max. működési hőmérséklet | 0 eddig: 40 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 145 x 315 x 118 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!