Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WIT-SH perforált hüvely ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszerekhez

Perforált hüvely, WIT-SH
SZITAHÜVELY-(WIT-SH)-MÜA-18X95

Cikksz. 090344 180

EAN 4046778622460

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WIT-SH perforált hüvely ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszerekhez

Cikksz. 090344 180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

WIT-SH falazat és perforált hüvely

Falazathoz, egyedi rögzítés (WIT-SH perforált hüvellyel ellátott rendszer):


  • ALLROUNDER WIT-VM 250 vegyi injektáló habarcs, WIT-AS horgonycsavar, WIT-IG belső menetes hüvely

  • Üreges tégla falazatba, valamint gázbetonba való rögzítéshez szükséges (kizárólag WIT-SH 18x95)

  • A horgonycsavarokat (WIT-AS) vagy a belső menetes hüvelyeket (WIT-IG) a rögzítés során a perforált hüvelyben középen fogja tartani

  • A perforált hüvely ellenkampói megakadályozzák, hogy a perforált hüvely vagy a horgonycsavar (rövid) kiessen a szerelés közben – fej feletti szerelés

Európai műszaki értékelés, ETA-13/1040: Egyedi rögzítés + tömör és üreges tégla falazat, gázbeton


(ALLROUNDER WIT-VM 250 vegyi injektáló habarcs, WIT-AS horgonycsavar, WIT-IG belső menetes hüvely)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

18 mm

Hosszúság

95 mm

Anyag

Műanyag

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

18 mm

Furatmélység (h 0)

100 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef)

95 mm

Horgonyrúdhoz

WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12

Belső menetes hüvelyhez

WIT-IG M6, WIT-IG M8

Szükséges befecskenedezett habarcs

WIT-VM 250

Engedély

ETA-13/1040

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk