WIT-IG belső menetes hüvely, horganyzott acél falazatba való WIT-VM 250 injektáló rendszerekhez
Belső menetes hüvely, WIT-IG, horganyzott acél
BELSŐ-MENETES-HÜV-(WIT-IG)-(A2K)-M8X93
Cikksz. 0903461081
EAN 4045727557402
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gázbetonba, csak a WIT-SH 18/95 perforált hüvellyel használható!
ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat + WIT-SH perforált hüvely, európai műszaki értékelés: ETA-13/1040
Adatlapok(X)
- A WIT-IG belső menetes hüvely ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszerhez használható falazat – tömör és üreges tégla, autoklávozott gázbeton esetén
- A WIT-IG horganyzott acél száraz beltéri területeken használható
Belső menet | 8 mm |
Dübelhossz (l) | 93 mm |
Min./max. becsavarási mélység | 8-20 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 14 mm |
Fúró névleges átmérője, perforált hüvely (d 0) | 18 mm |
Furatmélység (h 0) | 100 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 95 mm |
Perforált hüvelyhez | WIT-SH 18/95 |
Szükséges befecskenedezett habarcs | WIT-VM 250 |
Engedély | ETA-13/1040 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!