WIPE-N-SHINE lehúzógumi
Vízlehúzó nyélcsatlakozással, Wipe-N-Shine
VÍZLEHÚZÓ 450MM
Cikksz. 0891350206
EAN 4038898454298
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális nagy felületekhez
- Teleszkópos nyéllel használható
- A puha gumi gondos kezelést és optimális felületvédelmet biztosít
- Tartós
Adatlapok(X)
A Wipe-N-Shine ideálisan alkalmas nagy felületekről történő vízeltávolításra. A lágy gumi védi a festéket és az ablakokat, és nem hagy csíkot. Felszerelhető mindenféle Würth nyélre, így könnyebbé teszi a buszok, teherautók, vonatok stb. takarítását.
| Szín | Zöld | 
| Anyag | Polioxi-metilén, hőre lágyuló elasztomerek | 
| Hosszúság | 450 mm | 
| Szélesség | 190 mm | 
| Magasság | 70 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 233,500 g | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!