WIG AC/DC PULSSCHWEISSINVERTER WIG 200S AC/DC
Schweißanlage WIG 200S AC/DC
Art.-Nr. 5952380201
EAN 4062856183944
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kontakt- und Hochfrequenzzündung
HF-Zündung über Druckknopf möglich, auf herkömmliche Kontaktzündung umschaltbar
Vielseitig anwendbar
Alu-Schweißen auch mit AC/DC möglich
3 in 1: WIG 200 Pulsschweißmodi
- TIG AC/DC
- LIFT TIG
- STICK
Wärmedämmung
Wärmedämmklasse „H“ – die elektrischen Komponenten funktionieren bei Temperaturen bis zu 180 °C
IGBT-Technik
IGBT-Technik bietet einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (Versorgung durch Generatoren)
Referenzstrom
Niedrige Referenzstromwerte ermöglichen das Arbeiten an Installationen mit 20-A-Sicherung
Einstellungen für das präzise Schweißen dünner Metallbleche
- Der Hochfrequenz-Pulsmodus ermöglicht eine präzise Schweißnaht auf dünnen Metallblechen oder Rohrleitungen
- Verfügbare Einstellungen: Vor-/Nachgasfluss, Start-/Endstrom, Ober-/Unterstrom im Puls, Pulsfrequenz, Pulsbreite
Datenblätter(X)
Ideal zum Schweißen dünner Bleche und Rohre aus Aluminium und Edelstahl.
Nennspannung | 230 V |
Schweißbare Elektroden | 1,5 - 5,0 mm |
Schweißbare WIG-Schweißstäbe | 1,0 - 3,2 mm |
Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max. | 5-170 A |
Stromstärke WIG-Schweißen min./max. | 5-200 A |
Einschaltdauer bei max. Strom (40°C) | 35 % |
Produktgewicht (per Stück) | 24,900 kg |
Schutzart IP | IP 21 |
Höhe | 140 mm |
Breite | 240 mm |
Länge | 500 mm |
MASKBL-M.ERDUNGSKLEMME
ET-GASSCHLAUCH-BLAU-4M