WGLG 100 öngyújtós gázos forrasztókészülék
Öngyújtós gázos forrasztókészülék, WGLG 100
FORRASZTÓKÉSZLET
Cikksz. 0984990100
EAN 4045727151044
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kényelmes Piezo gyújtó
- Fokozatmentesen állítható erősség
- Védőkupakkal
- Tartozékokkal együtt szállítva
Üresen szállítjuk (gáz nélkül)
Adatlapok(X)
Forrasztáshoz, zsugorításhoz, hegesztéshez, ónbevonatoláshoz stb. Ideális műhelyek, ügyfélszolgálatok, laboratóriumok, szervizek, hobbi felhasználók stb. számára.
Min./max. teljesítmény | 30-100 W |
Gázfelvételi kapacitás | 20 ml |
Max. használati időtartam | 120 perc |
Min. teljesítmény | 30 W |
Max. teljesítmény | 100 W |
FORRASZTÓCSÚCS-KÚPOS
FORRÓLEVEGŐ-FÚVÓKA
TERELŐ WGLG 100-HOZ
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!