WE rendszer-műhelykocsi
WE rendszerű műhelykocsi
SZERSZÁMKOCSI-WE-SYS-7-PIROS
Cikksz. 0962639070
EAN 4056807744360
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Háromfunkciós zárrendszerű fiókok
- A hengerzáras központi rögzítőmechanizmus minden fiókot bezár
- A fiókok szállítás közben biztonságosan zárva maradnak
- A fiókkihúzás-blokkoló révén egyszerre csak egy fiók nyitható ki, ezáltal megvédi a kocsit a felbillenéstől
- A fiókok egyenként és egy kézzel könnyen kinyithatók
Praktikus munkavégzés a műhelykocsi segítségével
- Négy tartós gumi futógörgő (az egyik fékkel) a kocsi közvetlenül a munkavégzés helyére történő könnyű szállításához
- Masszív, ergonomikus oldalsó fogantyú a kényelmes manőverezéshez
- A fiókok egy kézzel kinyithatók
- Nagy tárolókapacitás mély fiókokkal az elektromos szerszámokhoz vagy a terjedelmes tárgyakhoz
- Nagyméretű, gumírozott és cserélhető tároló- és munkaterületek
Flexibilis bővítés az igényekhez igazodva
- Habszivacs- és tálcabetétek, elválasztóelemek, ORSY rendszerdobozok a Würth rendszerméretek szakterületéből, rekeszosztók és a fiókokba tökéletesen illeszkedő csúszásgátló szőnyegek
- Szerszámokhoz és kisalkatrészekhez való praktikus kiegészítő tartók rögzíthetők az oldalán lévő négyzet alakú perforációkhoz
Hosszú élettartam
- Nagy terhelhetőségre tervezve
- A golyóscsapágyak segítségével a fiókok teljesen és zökkenőmentesen kihúzhatók
- Elegáns, könnyen tisztítható felület a kiváló minőségű porszórt bevonattal
| Rendszer rácsméretek fiókokhoz | ||
| Cikksz. | Fiók | Rácsméretek | 
| 0962 639 060–0962 639 063 | 1-3 |  | 
| 4-6 |  | |
| 0962 639 070–0962 639 073 | 1-5 |  | 
| 6-7 |  | |
| 0962 639 080–0962 639 083 | 1-7 |  | 
| 8 |  | 
 
 
 
Adatlapok(X)
A tökéletes mobil tárolási és szállítási megoldás, kompakt tárolóhelyekkel a rugalmas munkavégzés érdekében a professzionális műhelyekben.
| Szín | Közlekedési piros RAL 3020 | 
| Bevonat | Por szórt | 
| Anyag | Lemezacél | 
| Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 850 x 545 x 1055 mm | 
| Fiók kivitel | 5 fiók, Szé 674 x Mé 463 x Ma 71 mm, 2 fiók, Szé 674 x Mé 463 x Ma 156 mm | 
| Kihúzási mód | Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy | 
| Fiók teherbírás | 40 kg | 
| Fiókok száma | 7 darab | 
| Görgők száma | 4 darab | 
| Teherbírás | 500 kg | 
| Munkalap anyaga | Gumiszőnyeg | 
| Terméktömeg (darabonként) | 80000,000 g | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!