Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WE rendszer-műhelykocsi

WE rendszerű műhelykocsi
SZERSZÁMKOCSI-WE-SYS-6-PIROS

Cikksz. 0962639060

EAN 4056807731179

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WE rendszer-műhelykocsi

Cikksz. 0962639060
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
Kompakt, megbízható és sokoldalú: mobil műhelykocsi hengerzárral és praktikus kiegészítőkkel, szabadon álló kivitelben

Háromfunkciós zárrendszerű fiókok


  • A hengerzáras központi rögzítőmechanizmus minden fiókot bezár

  • A fiókok szállítás közben biztonságosan zárva maradnak

  • A fiókkihúzás-blokkoló révén egyszerre csak egy fiók nyitható ki, ezáltal megvédi a kocsit a felbillenéstől

  • A fiókok egyenként és egy kézzel könnyen kinyithatók


Praktikus munkavégzés a műhelykocsi segítségével


  • Négy tartós gumi futógörgő (az egyik fékkel) a kocsi közvetlenül a munkavégzés helyére történő könnyű szállításához

  • Masszív, ergonomikus oldalsó fogantyú a kényelmes manőverezéshez

  • A fiókok egy kézzel kinyithatók

  • Nagy tárolókapacitás mély fiókokkal az elektromos szerszámokhoz vagy a terjedelmes tárgyakhoz

  • Nagyméretű, gumírozott és cserélhető tároló- és munkaterületek


Flexibilis bővítés az igényekhez igazodva


  • Habszivacs- és tálcabetétek, elválasztóelemek, ORSY rendszerdobozok a Würth rendszerméretek szakterületéből, rekeszosztók és a fiókokba tökéletesen illeszkedő csúszásgátló szőnyegek

  • Szerszámokhoz és kisalkatrészekhez való praktikus kiegészítő tartók rögzíthetők az oldalán lévő négyzet alakú perforációkhoz


Hosszú élettartam


  • Nagy terhelhetőségre tervezve

  • A golyóscsapágyak segítségével a fiókok teljesen és zökkenőmentesen kihúzhatók

  • Elegáns, könnyen tisztítható felület a kiváló minőségű porszórt bevonattal
Rendszer rácsméretek fiókokhoz
Cikksz.FiókRácsméretek
0962 639 060–0962 639 0631-3
4-6
0962 639 070–0962 639 0731-5
6-7
0962 639 080–0962 639 0831-7
8
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A tökéletes mobil tárolási és szállítási megoldás, kompakt tárolóhelyekkel a rugalmas munkavégzés érdekében a professzionális műhelyekben.

Szín

Közlekedési piros RAL 3020

Bevonat

Por szórt

Anyag

Lemezacél

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

850 x 545 x 1055 mm

Fiók kivitel

3 fiók, Szé 674 x Mé 463 x Ma 71 mm, 3 fiók, Szé 674 x Mé 463 x Ma 156 mm

Kihúzási mód

Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy

Fiók teherbírás

40 kg

Fiókok száma

6 darab

Görgők száma

4 darab

Teherbírás

500 kg

Munkalap anyaga

Gumiszőnyeg

Terméktömeg (darabonként)

60,000 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Doboztartó

FALI TARTÓ DOBOZOKNAK C/S/R

A négyzetes lyukakkal ellátott falakba történő szereléshez
x 1 db
Tartó futógörgőkhöz

TARTÓ-PAPÍRTEKERCSHEZ-437MM

Négyszögletes furatokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren
x 1 db
Tárolórekesz

POLC 450X170MM

Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszeren
x 1 db
Lapos rekeszosztó készlet 8.8 rendszerméretű műhelykocsikhoz

FIÓK-ELVÁLASZTÓ-MŰHELYKOCSI-8.8-LAPOS

Lapos fiókelválasztó elemek szerszámok és kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
x 1 db
Magas rekeszosztó készlet 8.8 rendszerméretű műhelykocsikhoz

FIÓK-ELVÁLASZTÓ-MŰHELYKOCSI-8.8-MAGAS

Magas fiókelválasztó elemek szerszámok és kis alkatrészek jól szervezett tárolásához
x 1 db
Csúszásgátló szőnyeg műhelykocsi fiókjaihoz

CSÚSZ-MENT-SZŐNYEG-(MŰHELYKOCSI-BAS-8.8)

A műhelykocsik fiókjaihoz a megfelelő rendszerméretekben
x 1 db
Oldalsó flakontartó műhelykocsikhoz

FLAKONTARTÓ-OLD-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Vegyszertartályok szervezett tárolására Basic/Pro/WE műhelykocsikhoz
x 1 db
Oldalsó ütvecsavarozó tartó műhelykocsikhoz

ÜTVECSAV.TART-OLD-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Oldalra szerelt ütvecsavarozó-tartó a különböző ütvecsavarozók és akkus csavarhúzók szervezett tárolására Basic/Pro/WE műhelykocsikhoz
x 1 db
Oldalsó szerszámtartó műhelykocsikhoz

SZERSZÁMTARTÓ-OLD-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

A csavarhúzók, csavarkulcsok és fogók szervezett tárolására Basic/Pro/WE műhelykocsikhoz