WE rendszer-műhelykocsi
MŰHELYKOCSI-WE-8-KÉK
Cikksz. 0962639081
EAN 4056807744377
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Háromfunkciós zárrendszerű fiókok
- A hengerzáras központi rögzítőmechanizmus minden fiókot bezár
- A fiókok szállítás közben biztonságosan zárva maradnak
- A fiókkihúzás-blokkoló révén egyszerre csak egy fiók nyitható ki, ezáltal megvédi a kocsit a felbillenéstől
- A fiókok egyenként és egy kézzel könnyen kinyithatók
Praktikus munkavégzés a műhelykocsi segítségével
- Négy tartós gumi futógörgő (az egyik fékkel) a kocsi közvetlenül a munkavégzés helyére történő könnyű szállításához
- Masszív, ergonomikus oldalsó fogantyú a kényelmes manőverezéshez
- A fiókok egy kézzel kinyithatók
- Nagy tárolókapacitás mély fiókokkal az elektromos szerszámokhoz vagy a terjedelmes tárgyakhoz
- Nagyméretű, gumírozott és cserélhető tároló- és munkaterületek
Flexibilis bővítés az igényekhez igazodva
- Habszivacs- és tálcabetétek, elválasztóelemek, ORSY rendszerdobozok a Würth rendszerméretek szakterületéből, rekeszosztók és a fiókokba tökéletesen illeszkedő csúszásgátló szőnyegek
- Szerszámokhoz és kisalkatrészekhez való praktikus kiegészítő tartók rögzíthetők az oldalán lévő négyzet alakú perforációkhoz
Hosszú élettartam
- Nagy terhelhetőségre tervezve
- A golyóscsapágyak segítségével a fiókok teljesen és zökkenőmentesen kihúzhatók
- Elegáns, könnyen tisztítható felület a kiváló minőségű porszórt bevonattal
| Rendszer rácsméretek fiókokhoz | ||
| Cikksz. | Fiók | Rácsméretek |
| 0962 639 060–0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 639 070–0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 639 080–0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Adatlapok(X)
A tökéletes mobil tárolási és szállítási megoldás, kompakt tárolóhelyekkel a rugalmas munkavégzés érdekében a professzionális műhelyekben.
Szín | Enciánkék RAL 5010 |
Bevonat | Por szórt |
Anyag | Lemezacél |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 850 x 545 x 1055 mm |
Fiók kivitel | 7 fiók, Szé 674 x Mé 463 x Ma 71 mm, 1 fiók, Szé 674 x Mé 463 x Ma 156 mm |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható, Golyóscsapágy |
Fiók teherbírás | 40 kg |
Fiókok száma | 8 darab |
Görgők száma | 4 darab |
Teherbírás | 500 kg |
Munkalap anyaga | Gumiszőnyeg |
Terméktömeg (darabonként) | 60,000 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!