Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WDM 9-24 lézeres távolságmérő

Lézeres távolságmérő, WDM 9-24
LÉZERTÁVMÉRŐ-(WDM9-24)

Cikksz. 5709300517

EAN 4099618081958

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WDM 9-24 lézeres távolságmérő

Cikksz. 5709300517
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
Rendkívül pontos, csúcskategóriás lézeres távolságmérő színes kijelzővel érintőképernyővel, mérés képen, Bluetooth, digitális kereső kültéri mérésekhez. USB-C port az akkumulátor töltéséhez és a mérések letöltéséhez.

Rendkívül pontos mérés, akár közvetlen napfényben is


  • A beépített színes kamera lehetővé teszi a digitális célkövetést

  • A cél a 4x-es zoommal könnyen nagyítható


Intuitív kezelés és könnyű leolvasás bármilyen pozícióból


  • A színes kijelző grafikus menünavigációja és az érintőképernyő leegyszerűsíti a távolságmérő használatát

  • A beépített giroszkóp lehetővé teszi a képernyő forgását minden irányba

  • Kiegészítő mérőgomb a készülék oldalán


Egyszerű adatátvitel


  • Közvetlen átvitel Wordbe és Excelbe Bluetooth 5.0-n keresztül okostelefonról, tabletről vagy számítógépről, amivel elkerülhetők a billentyűzeten keresztüli kézi bevitelek és az átviteli hibák

  • Kompatibilis a Würth-WDM alkalmazással


Robusztus, kompakt és praktikus készülék


  • A meghosszabbított 50 mm-es záróelem lehetővé teszi a mélyedésekből vagy sarkokból történő mérést

  • Az 1/4 colos háromlábú állványokhoz való csatlakoztatási lehetőség lehetővé teszi a nagy távolságokból történő közvetett méréseket


Mérési lehetőségek széles köre


  • A 360°-os dőlésmérő további közvetett mérési lehetőségeket is biztosít (magasság-, tetőhossz- és dőlésszögmérés), valamint digitális vízmérték használatát is lehetővé teszi

  • Egyszeri távolságmérés, folyamatos mérés, min./max. mérés, terület, térfogat, térszög, háromszög terület, közvetett vízszintes távolság, mérés képen, dőlésszögmérés, pitagoraszi számhármas, elkülönítő funkció, időzítő, összeadás, kivonás, festés funkció (terület részleges mérésekkel), memória, személyes kedvencek, fotó funkció, kézmozdulatvezérlés, 3D készenlét


Szállítási terjedelem


  • Textil védőtok

  • Gyors üzembe helyezési útmutató

  • USB-C töltőkábel PC-hez vagy laptophoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. hossz mérési tartomány

250 m

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Tölthető akku/akku típusa

Lítiumpolimer

Hosszúság

154 mm

Szélesség

68 mm

Magasság

26 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

10 eddig: 50 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Hossz mérési hiba (+/-)

+/- 1 mm

Lézerosztály

2

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk