Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

WASSERPUMPENZANGE REDSTRIPE

Wasserpumpenzange einstellbar REDSTRIPE

Art.-Nr. 5772001410

EAN 4099618549748

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WASSERPUMPENZANGE REDSTRIPE

Art.-Nr. 5772001410
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
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfeinstellung für mühelose Bedienung, verbessertem Griff für verschiedene Formen und erhöhter Haltbarkeit für anspruchsvolle Aufgaben

Norm: DIN ISO 8976



Chrom-Vanadium-Stahl


Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Mehrstufig ölgehärtet


Für erhöhte Robustheit



Ausführung mit durchgestecktem Gelenk


Sorgt für stabile Greifkraft



Klemmkraft ohne Rutschen


Geriffelte Backen: fester Halt, robust



Drucktaste zur Verriegelung


Die gefederte Gelenktaste rastet ohne versehentliche Verstellung sicher ein.



19 Positionen


Sehr genaue Einstellung im Vergleich zur üblichen Verstellung mit 7 oder 9 Positionen von Wettbewerbern



Vielseitige Zange


Kann für eine Vielzahl von Formen verwendet werden und eignet sich daher für mehr Arbeitsumgebungen



Chemikalienbeständiger 2-Komponenten-Griff (2K)


Griff aus einer Mischung aus Polypropylen (PP) und thermoplastischem Elastomer (TPE). Griffig auch mit fettigen Händen

Hinweis• Beim Schneiden mit einer Zange stets eine Schutzbrille tragen.
• Die Reinigung des Kabels mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten, vermeiden.
• Reparaturen an Kabeln niemals mit Isolierband durchführen, weil dies zu Unfallgefahr führt.
• Niemals Zangen mit beschädigtem Griff verwenden, sondern durch eine neue austauschen.
• Nur an NICHT isoliertem Kabel verwenden.
• Zangen niemals als Hammer zum Schlagen verwenden, um das Entstehen einer Lücke zwischen den Teilen und eine Fehlausrichtung der Backen zu vermeiden.
• Nicht zum Festziehen oder Lösen von Muttern oder Schrauben verwenden, da diese beschädigt werden könnten.
• Diese Zange niemals für Arbeiten an Stromnetzen oder an unter Spannung stehenden Steckdosen verwenden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

250 mm

Spannbackenlänge (E)

0 mm

Spannbackenbreite (B)

6,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt/ vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen