Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

W101 követő biztonsági hevederes eszköz

Leesés elleni védelem, követő W101
BIZTONSÁGI HEVEDER 15M 140KG

Cikksz. 0899032929
EAN 4062856096947
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
W101 követő biztonsági hevederes eszköz

Cikksz. 0899032929
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
  • Szinkronfutású mozgás a mászás irányában és automatikusan reteszel zuhanás esetén

  • Robusztus, flexibilis 11 mm-es köpeny-mag (kernmantle) kötél

  • Függőlegesen és vízszintesen is használható

  • Max. 140 kg-ra bevizsgált és jóváhagyott
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

EN szabvány

353-2

Hosszúság

15 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk