W100 biztonsági heveder
Biztonsági heveder, W100
LEESÉSGÁTLŐ-BEÜLŐ-W100
Cikksz. 0899032900
EAN 4056807892689
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Széles, ergonomikusan kialakított háttámaszok belső béléssel
- EN 361 szerinti hátsó heveder fűzőkarika
- Két mellkasi hurok heveder fűzőkarikaként az EN 361 szerint
- Két darab, az EN 358 szerinti oldalsó rögzítőszemmel
- EN 361 és EN 353-1 szerinti mászásvédelmi fűzőkarika
- Ha a biztonsági hevederen lévő két mellkasi hurok egyikét sem használja rögzítővel, akkor karabinerrel kell összekapcsolni őket
- Ha a biztonsági hevederen lévő mellkasi hurkokat kikötési pontként használja, akkor mindkét hurkot csatlakoztatni kell a kapcsolóeszköz karabineréhez
- Leesés ellen védő öv és kapcsolóeszköz használata esetén a kapcsolóeszközre vonatkozó felhasználói súly a mérvadó
Adatlapok(X)
EN szabvány | 361 |
Kategória | 3 |
Max. teherbírás | 140 kg |