W Z1 akkumulátoros LED rúdlámpa
Akkumulátoros LED-zseblámpa, W Z1
AKKUS ZSEBLÁMPA Z1 LED EX/VÉDETT
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus kivitel
A legnehezebb körülményekhez tervezték
Maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújt
Védőkupak mágneses tartóval
Véd a mélykisülés ellen és folyamatosan tölthető
ATEX 2. kategória/CENELEC besorolási zóna 1
A robbanásveszélyes atmoszféra gyakran jelen van (10 - 1000 óra évente)
II 2 G Ex ib IIC T4, II 2 D Ex ibD 21 T 135°C
Adatlapok(X)
Fényerősség | 120 cd |
Fókuszálható | Nem |
Fénysugár hatótávolsága | 50 m |
Világítási időtartam | 12 ó |
Töltési idő | 12 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 65 |
Fényforrás védelmi osztálya | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Tölthető akku/akku típusa | NiMH |
Névleges feszültség | 4.8 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 550 mAh |
Töltőfeszültség min./max. | 120-230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 135 x 48 x 48 mm |
Anyag | Műanyag |
Dugasz típusa | C |