Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton)

Belső menetes dübel, W-VIZ-IG/S, horg. acél
DÜBEL-B.MEN-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M10X74

Cikksz. 5916110074

EAN 4050642294677

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
W-VIZ-IG belső menetes dübel, horganyzott acél W-VIZ-IG/S injektáló rendszerekhez (beton)

Cikksz. 5916110074

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Normál menetes szárak és csavarok használhatók (a követelmények tekintetében lásd ETA-04/0095)

  • Süllyesztve szerelhető: A rögzített alkatrészek bármikor eltávolíthatók/visszaszerelhetők

  • A vegyi dübel használható repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonban is (nyomott betonzónában)

  • A kikeményedett injektáló habarcs nagyrészt lezárja a furatot

  • A furatok létrehozhatók ütvefúróval (W-VIZ-IG M6–M20), elszívós fúrószárakkal (W-VIZ-IG M8–M20, csak száraz beton esetén) vagy gyémántfúrásos eljárással (W-VIZ-IG M8–M20)

  • A kis feszítő nyomással való rögzítés kis közöket és peremtávolságokat tesz lehetővé

  • A belső menetes dübel geometriája lehetővé teszi a biztonságos utólagos tágulási képességet

  • Mechanikus furattisztítás: Egyszerű kezelhetőség, nagyon jó furattisztítás, nagy munkaterhelés

  • Terhelés- és nyomatékszabályozott feszítődübel horganyzott acélból M6, M8, M10, M12, M16 és M20 méretben
Teljesítés igazolása

Európai Műszaki Értékelés ETA-04/0095 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton

Megjegyzés

Alkalmas injektáló habarcs: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Alkalmazási terület

Európai Műszaki Értékelés ETA-04/0095 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • A dübel európai műszaki értékeléssel rendelkezik, amely jóváhagyja a dübel használatát vasalt és vasalatlan normál betonhoz, amelynek a nyomószilárdsága az EN 206 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60: 2000-12

  • Rögzítés általános műszaki értékeléssel repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonba (nyomott betonzónában)

  • Statikus (pl. önsúly, berendezések, tárolóanyagok) vagy kvázi-statikus (pl. lépcsőkorlátok) hatások esetén

  • M6–M20 méretű dübel: Beépítés száraz vagy nedves betonba

  • M10–M20 méretű dübel: Vízzel töltött furatokba való beépítés

  • Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)

  • A W-VIZ-IG/S (horganyzott acél) száraz beltéri területeken használható

  • Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, lépcsőkorlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.
Útmutató

A furat kitisztítása: 2x kifújni, 2x mechanikusan kitisztítani, 2x kifújni


Ha a furat W-VIZ-IG M16 méretű vagy nagyobb, a megfelelő sűrített levegő fúvókák használatával sűrített levegővel kifújni (min. 6 bar, olajmentes)

Belső dübelátmérő, metrikus

IT M10

Effektív rögzítési mélység (h ef)

70 mm

Dübelhossz (l) (l)

74 mm

Menethossz (L th)

20 mm

Legkisebb becsavarozási mélység (L sdmin)

12 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

14 mm

Furatmélység (h 0)

80 mm

Engedély

ETA-04/0095

Szükséges befecskenedezett habarcs

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

Anyag

Acél

Bevonat

Bevonatos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk