W-VIZ-A horgonycsavar, horganyzott acél W-VIZ/S injektáló rendszerekhez (beton)
Horgonycsavar, W-VIZ-A/S, horganyzott acél
DÜBEL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Helyben történő beszerelés (M10-től M24-ig) és előbeállító beszerelés (M8-tól M24-ig)
- Nagy terhelhetőség, minimális közök és peremtávolságok
- A vegyi dübel használható repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonban is (nyomott betonzónában)
- A furatok létrehozhatók fúrókalapáccsal (W-VIZ M8–M24), vákuumfúróval (W-VIZ M10–M24) vagy gyémántfúrásos eljárással (W-VIZ M10–M24)
- A kis feszítő nyomással való rögzítés minimális közöket és peremtávolságokat tesz lehetővé
- A horgonycsavar geometriája lehetővé teszi a biztonságos utólagos tágulási képességet
- Mechanikus furattisztítás: Egyszerű kezelhetőség, nagyon jó furattisztítás, nagy terhelhetőség
- Terhelés- és nyomatékszabályozott feszítődübel horganyzott acélból M8, M10, M12, M16, M20 és M24 méretben
- Az erőátvitel a mechanikus fogazás által kerül átvitelre a kétkomponensű habarcsba, valamint az alapfelületben (beton) ébredő tartó és súrlódási erők kombinációjából adódik össze
Alkalmas injektáló habarcs: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Európai műszaki értékelés ETA-04/0095 rögzítési ponthoz, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítmény kategória C1 és C2
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120
Adatlapok(X)
- A dübel európai műszaki értékeléssel rendelkezik vasalt és vasalatlan normál betonhoz, amelynek a nyomószilárdsága az EN 206-1:2000-12 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60
- Rögzítés általános műszaki értékeléssel repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonba (nyomott betonzónában)
- Statikus (pl. önsúly, berendezések, tárolóanyagok) vagy kvázi-statikus (pl. lépcsőkorlátok) hatások esetén: M8 - M24 nagyítás
- Szeizmikus hatások, földrengések (C1 + C2 kategória): M10 - M24 nagyítás
- Csavarméret M8 – M24: Beépítés száraz vagy nedves betonba
- Dübel méret M12-től M24-ig: Vízzel töltött lyukakba való beépítés (kivéve: W-VIZ-A 75 M12 – a vízzel töltött furatokba való beépítés nem megengedett)
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- A W-VIZ/S (horganyzott acél) száraz beltéri területeken használható
- Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.
A furat kitisztítása: 2x kifújni, 2x mechanikusan kitisztítani, 2x kifújni
Ha a furat M20-tól nagyobb, a megfelelő sűrített levegő fúvókák használatával sűrített levegővel kifújni
Metrikus dübelátmérő | M12 |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 80 mm |
Rögzítési magasság (t fix) | 50 mm |
Dübelhossz (l) | 150 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 14 mm |
Furatmélység (h 0) | 85 mm |
Szükséges befecskenedezett habarcs | WIT-VM 100 |
Engedély | ETA-04/0095 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |