W-UR 14, műanyag dübel csavarral
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 14
KERETR-DÜBEL-(W-UR14)-MÜA-40-14X140
Cikksz. 0912814003
EAN 4052712295300
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors, pontos és stabil szerelés a pontosan illeszkedő keretes dübelnek köszönhetően
- Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos
- Alkalmas eltávolítható rögzítéshez
- Homlokzati állványzat, munkaállványok, állványzati rendszerek stb. optimális rögzítése.
- A BGI/GUV-I 663 német munkavédelmi szabályzat 4.6.3 cikkelye alapján minden felhasználási helyszínen próbaterhelést kell végezni. Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt.
- A rögzítés a tesztelt felületekhez való ablakméreten és a megfelelő szerelésen kívül nem igényel tervezést
Adatlapok(X)
- Használható W-GS SymCon szemescsavarhoz
- A dübelek használható homlokzati állványzat egyedüli ideiglenes rögzítésére, élettartama < két év
- Használható normál betonhoz, falazott falakhoz, pl. tömör téglához, tömör mészhomok téglához, függőlegesen perforált téglához, üreges mészhomok téglához, üreges könnyűbeton falazóelemekhez, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekhez, betontéglákhoz
- Alkalmas homlokzati állványzat, munkaállványok, állványzati rendszerek stb. rögzítéséhez.
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
Dübelátmérő | 14 mm |
Dübelhossz (l) | 140 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 40 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 14 mm |
Üzemi adatok: Beton, Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében | |||
Dübelátmérő | [mm] | W-UR 14 SymCon | |
Dübelhüvely illesztési mélysége | hnév [mm] | 100 | |
| Centrikus húzóterhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1)4) |
| 50 °C2)/80 °C3) | 2,4 (2,1)4) | ||
| Nmegeng ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 3,2 (2,1)4) | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 3,2 (2,1)4) | ||
| Minimális alkatrészvastagság | hmin | [mm] | 140 |
| 1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet 3) Maximális rövid távú hőmérséklet 4) Rögzítési pontok száma = 3 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége Nmegeng ≤ 2,1 kN, ≥ 4 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége Nmegeng ≤ 2,4 kN vagy 3.2 kN (a beton szilárdságától és a hőmérséklet-tartománytól függően). | |||
Üzemi adatok: Falazat4), dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (hőmérséklet-tartomány 50 °C2)/80 °C3)) A további téglatípusokat, anyagsűrűséget, minimális nyomószilárdságokat, szél- és tengelytávolságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-11/0309 engedélyben | ||||
Tégla típusa | Tégla mérete [mm] | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm3] | Minimális nyomószilárdság [N/mm2] | Nadm [kN] 1) 5) (centrikus feszítő terhelés az egyes dübelek esetében) |
Effektív rögzítési mélység | hnév [mm] | 100 | ||
Mz falazó tégla, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | 1,0 |
| 20 | 1,57 | |||
Tömör mészhomok tégla Silka XL Basic, Silka XL Plus, EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 |
| 20 | 1,29 | |||
| 28 | 1,86 | |||
Normál beton tömör tégla, Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,14 | |||
Normál beton tömör tégla, V, EN 771-3, DIN 18152-100 pl. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 175 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | 1,14 |
| 20 | 1,57 | |||
Könnyű beton tömör tégla, V, EN 771-3, DIN 18152-100 pl. BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | 0,34 |
| 4 | 0,57 | |||
Függőlegesen perforált tégla, HLz6), EN 771-1, DIN 105 pl. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | 0,43 |
| 8 | 0,57 | |||
| 10 | 0,71 | |||
Függőlegesen perforált tégla HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 pl. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | 0,17 |
Függőlegesen perforált tégla POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,43 |
| 8 | 0,57 | |||
Üreges mészhomok tégla, KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 pl. Xella | ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | 0,34 |
| 8 | 0,43 | |||
| 10 | 0,57 | |||
| 12 | 0,71 | |||
Üreges falazóelem könnyűbetonból, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) pl. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,14 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,43 | |||
| 1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét. 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet 3) Maximális rövid távú hőmérséklet 4) Más téglatípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-11/0309 engedélyben. 5) A tégla geometriáját össze kell hasonlítani az ETA-08/0190 engedélyben foglaltakkal. 6) Ha a furatot ütőhatással vagy ütvefúrással alakítják ki, a megengedett terhelést a szerkezeten végzett vizsgálattal kell meghatározni. | ||||