W-SLB rendszerező tárolódoboz
Rendszerező tárolódoboz, W-SLB
TÁROLÓDOBOZ-SZ4-UNMNTD-SZÜRKE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A dobozok csúszásveszély nélkül egymás tetejére rakásolhatók
- A különböző méretű tárolódobozok egymás tetejére rakásolhatók
- Megerősített szerkezet a nagy teherbírás érdekében
- A süllyesztett fogantyúk megkönnyítik a szállítást
- Sima belső falak a szerszámok könnyű kivételéhez
- Mélyedés a pántolószalaghoz és a biztonsági tömítéshez
- Tartozékok széles skálájával
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 468 x 158 x 141 mm |
Szín | Közlekedési szürke B RAL 7043 |
Anyag | PP – Polipropilén |
Belső hosszúság (L1) | 422 mm |
Hosszúság (L2) | 468 mm |
Belső szélesség (B1) | 126 mm |
Szélesség (B2) | 158 mm |
Belső magasság (H1) | 114 mm |
Magasság (H2) | 141 mm |