Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

W-SLB rendszerező tárolódoboz

Rendszerező tárolódoboz, W-SLB
TÁROLÓDOBOZ-SZ3-UNMNTD-SZÜRKE

Cikksz. 5581212000
EAN 4061975285171
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül erős tárolódoboz rendszerkoncepcióban. Ideális szállításhoz és tároláshoz.
  • A dobozok csúszásveszély nélkül egymás tetejére rakásolhatók

  • A különböző méretű tárolódobozok egymás tetejére rakásolhatók

  • Megerősített szerkezet a nagy teherbírás érdekében

  • A süllyesztett fogantyúk megkönnyítik a szállítást

  • Sima belső falak a szerszámok könnyű kivételéhez

  • Mélyedés a pántolószalaghoz és a biztonsági tömítéshez

  • Tartozékok széles skálájával
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság

468 x 316 x 141 mm

Szín

Közlekedési szürke B RAL 7043

Anyag

PP – Polipropilén

Belső hosszúság (L1)

422 mm

Hosszúság (L2)

468 mm

Belső szélesség (B1)

282 mm

Szélesség (B2)

316 mm

Belső magasság (H1)

114 mm

Magasság (H2)

141 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk