W-SL végperem, hosszanti
W-SL végperem, hosszanti
W-SL SÍNTALP EGYENES
Cikksz. 0862995150
EAN 4049557177090
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 200 mm |
Szélesség (B) | 120 mm |
Anyagvastagság (t) | 12 mm |
Profilhossz (LP) | 147,5 mm |
Profilszélesség (BP) | 80 mm |
Profilvastagság (tp) | 16 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 18,3 mm |
Furattávolság (LA) | 147,5 mm |
2. furattávolság (LA2) | 50 mm |
Furat átmérő (RL1) | 18,3 mm |
1. távolság (A) | 50 mm |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 3800,000 g |