W-SL végperem, Uni
W-SL Uni 1 végperem
W-SL STIRN FLA LAS U FSV E-03-0011-08-01
Cikksz. 0862995350
EAN 4049557177137
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 280 mm |
Szélesség (B) | 280 mm |
Anyagvastagság (t) | 12 mm |
Profilhossz (LP) | 150 mm |
Profilszélesség (BP) | 80 mm |
Profilvastagság (tp) | 16 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 53 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 18,3 mm |
Furattávolság (LA) | 50 mm |
Furat átmérő (RL1) | 14,2 mm |
2. furatátmérő (RL2) | 18,3 mm |
1. távolság (A) | 50 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 92 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 18,3 mm |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 8900,000 g |