W-SL távtartókapocs
Távtartó kapocs, W-SL
TÁVOLSÁGTARTÓ-KAPOCS-(W-SL)-U80/U100
Cikksz. 086230301
EAN 4056807331188
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Garantált az átmenő szerelés lehetősége
A távolság ezért 16 mm-re van rögzítve
Adatlapok(X)
Két W-SL tartó profilkeresztmetszetének védelme meghatározott távolságtartományban
![]() | |
Hosszúság (L) | 16 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Magasság (H) | 71 mm |
Anyagvastagság (t) | 1,5 mm |
1. távolság (A) | 41 mm |
Átmérő (ØD) | 17 mm |
W-SL tartógerenda | U100, U80 |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Terméktömeg (darabonként) | 40,000 g |