W-SL tartó U80
W-SL U80 tartó
W-SL GERENDA U80 6M
Cikksz. 0862991800
EAN 4049557177076
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus U alakú acéltartók, ideálisak sokféle építési projekthez
- Kiváló minőségű acélból készült a maximális stabilitás és tartósság érdekében
A csupasz rész hosszát rendeléskor külön meg kell adni. Kivágások 50 mm-es rácsozathoz.
Pótdíj alkalmazás a számlaösszegre a DIN 18379 – DIN 18382 szabványoknak megfelelően.
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 600 cm |
Magasság (H) | 80 mm |
Szélesség (B) | 45 mm |
Anyagvastagság (t) | 8 mm |
Furat átmérő (RL) | 18 mm |
Furattávolság (LA) | 50 mm |
1. távolság (A) | 50 mm |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |
Súly méterenként | 8500 g |