Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

W-SL tartó U100

W-SL U100 tartó
W-SL TRÄG-100 FSV NZG

Cikksz. 0862991100
EAN 4049557176994

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acélcsatorna lejtős vagy párhuzamos belső peremes felületekkel, meleghengerléssel
  • Robusztus U alakú acéltartók, ideális az építési projektek széles skálájához

  • Kiváló minőségű acélból készült a maximális stabilitás és biztonság érdekében
Megjegyzés

A csupasz rész hosszát rendeléskor külön meg kell adni. Kivágások 50 mm-es rácsozathoz.


Felár alkalmazása a számla kiállításakor a DIN 18379 – DIN 18382 szabványoknak megfelelően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

600 cm

Magasság (H)

100 mm

Szélesség (B)

50 mm

Anyagvastagság (t)

8.5 mm

Furat átmérő (RL)

18 mm

Furattávolság (LA)

50 mm

1. távolság (A)

50 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Anyag

Acél

Súly méterenként

10500 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk