W-SL Träger U80
Träger U80 W-SL
W-SL TRÄGER 80 FSV NZG E_03_0019_08_00
Art.-Nr. 0862991800
EAN 4049557177076
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuster U-Stahlträger, ideal für verschiedene Bauprojekte
- Gefertigt aus hochwertigem Stahl für maximale Stabilität und Langlebigkeit
Zuschnittlängen bei Bestellung separat angeben. Zuschnitte erfolgen im Lochraster 50 mm.
Für die Abrechnung gelten Zuschläge nach DIN 18379 bis DIN 18382.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 600 cm |
Höhe (H) | 80 mm |
Breite (B) | 45 mm |
Materialstärke (t) | 8 mm |
Bohrungsdurchmesser (RL) | 18 mm |
Lochabstand (LA) | 50 mm |
Abstand 1 (A) | 50 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Gewicht pro Meter | 8500 g |
Lieferumfang | 1 Stck. mit Länge 6m |