W-SL Stirnflansch längs
Stirnflansch W-SL längs
W-SL STIRN FLA LAS L FSV E-03-0013-08-01
Art.-Nr. 0862995150
EAN 4049557177090
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 200 mm |
Breite (B) | 120 mm |
Materialstärke (t) | 12 mm |
Profillänge (LP) | 147,5 mm |
Profilbreite (BP) | 80 mm |
Profilstärke (tp) | 16 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 18,3 mm |
Lochabstand (LA) | 147,5 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 50 mm |
Bohrungsdurchmesser (RL1) | 18,3 mm |
Abstand 1 (A) | 50 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 3800,000 g |