Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

W-SL Stirnflansch Uni

Stirnflansch W-SL Uni 1
W-SL STIRN FLA LAS U FSV E-03-0011-08-01

Art.-Nr. 0862995350

EAN 4049557177137

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
W-SL Stirnflansch Uni

Art.-Nr. 0862995350
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
Länge (L)

280 mm

Breite (B)

280 mm

Materialstärke (t)

12 mm

Profillänge (LP)

150 mm

Profilbreite (BP)

80 mm

Profilstärke (tp)

16 mm

Langlochlänge (LL1)

53 mm

Langlochbreite (LB1)

18,3 mm

Lochabstand (LA)

50 mm

Bohrungsdurchmesser (RL1)

14,2 mm

Bohrungsdurchmesser 2 (RL2)

18,3 mm

Abstand 1 (A)

50 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

92 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

18,3 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

8900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen