W-SL Distanzclip
Distanzclip W-SL
DISTCLIP-F.TRG-(W-SL)-U80/U100
Art.-Nr. 086230301
EAN 4056807331188
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Garantiert Möglichkeit der Durchsteckmontage
Dadurch auf 16 mm fixierter Abstand
Datenblätter(X)
Sicherung des Profilquerschnitts von zwei W-SL-Trägern im definierten Abstandsbereich
![]() | |
Länge (L) | 16 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Höhe (H) | 71 mm |
Materialstärke (t) | 1,5 mm |
Abstand 1 (A) | 41 mm |
Durchmesser (ØD) | 17 mm |
Passend für W-SL Träger | U100, U80 |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 40,000 g |