W-RD, keretes műanyag dübel Peremmel természetes színben.
Műanyag keretrögzítő dübel, W-RD, peremes
KERETR-DÜBEL-(W-RD)-MÜA-PEREMES-10-8X80
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Átmenő szerelés
- Azonnali teherbíró képesség – nincs várakozási idő
- A horgonycsavar behajtási nyomatéka kicsi → A horgonycsavar enyhén befeszül, a dübelhüvely gyakorlatilag nem mozdul
- Erős elfordulási biztosíték
- Befeszülés négy irányban – nagy teherbíró képesség
- Nagyobb teherátadás: Egyenletes, folyamatos terheléseloszlás a teljes tágulási zónában
- A bekalapálási perem meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelésnél
- A rögzítés a dübelhüvely és az alapfelület közötti súrlódás, valamint formazárás (üreges tégla) révén és valósul meg
- A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készül
- Halogén- és szilikonmentes
- Hőálló –40 °C és +80 °C között
A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva
Hasznos információk:
A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül).
A furatport távolítsa el a kifúrt furatból.
Csavarhossz = dübelhossz + 1 x csavarátmérő.
Használjon optimalizált menetes hegy (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet stb.) NÉLKÜLI fa- vagy pozdorjacsavart.










A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva
Adatlapok(X)
Másodlagos rögzítések: Beton, valamint tömör és üreges tégla falazat
Univerzális műanyag keretes dübel kis és közepes terheléshez
A W-RD az alábbi alapokba rögzíthető: Szabványos beton, falazott falak (tömör tégla, tömör mészhomok tégla, üreges tégla, üreges mészhomok tégla, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör téglák és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek)
Szerelési hőmérséklet: Az alapfelület hőmérséklete: ≥ –20 °C, a dübelhüvely hőmérséklete: ≥ 0 °C
Alkalmas szekrények, karnisok, falipolc, könnyű fali szekrények, fali szekrények, tükrök, képkeretek, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdók, fagerendák, falécek, fém sínek, bekötő szögvasak, profilok, jelzések stb. rögzítéséhez.
Szerelvények rögzítésére, fa vagy pozdorja csavarral kombinálva (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet nélkül.)
Külső térben és nedves terekben is felhasználható rozsdamentes csavarral kombinálva
Dübelátmérő | 8 mm |
Dübelhossz (l) | 80 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 10 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 8 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 8.5 mm |
Csavarátmérő | 6 mm |
Furatmélység (h 0) | 60 mm |
Furatmélység (h 1) | 80 mm |
Üzemi adatok | ||||||
Dübelátmérő [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Rögzítési mélység hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Megengedett terhelés1) (Húzó, nyíró, valamint ferde húzás minden szögben) | Beton | Fempf [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Tömör tégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Fempf [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Tömör mészhomok tégla, KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Fempf [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Tömör téglák és szabványos betonból készült tömör téglák EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Fempf [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Tömör téglák és könnyűbetonból készült tömör téglák EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Fempf [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Függőlegesen perforált tégla, HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Fempf [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Üreges mészhomok tégla, KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Fempf [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Könnyűbetonból készült üreges mészhomok tégla, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Fempf [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) A megengedett terhelést a süllyesztett fejű dübelcsavarral lehet elérni a DIN 97 szerint. |
Jellemző értékek | ||||||
Beton | Tengelytávolság | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peremtávolság | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Legkisebb alkatrész-vastagság | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Falazat | Tengelytávolság | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Peremtávolság | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Legkisebb alkatrész-vastagság | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Névleges fúróátmérő2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Furatmélység | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Rögzítési mélység3) | hnév ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Átmenő furat az összekapcsolandó részekben | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) A megengedett terhelést a süllyesztett fejű dübelcsavarral lehet elérni a DIN 97 szerint (cikksz. 0157 0. …). 2) Ha a furatot ütőhatással vagy ütvefúrással alakítják ki a perforált téglában, a teherbírás csökken. 3) A dübeleket úgy kell elhelyezni, hogy a terpesztő rész a kő szövetszerkezetében rögzüljön. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!