W-RD, keretes műanyag dübel Perem nélkül, természetes színben. Jóváhagyás nélkül
Műanyag keretrögzítő dübel, W-RD, perem nélk.
KERETR-DÜBEL-(W-RD)-MÜA-10-6X60
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Átmenőfuratos szerelés
- A csavar behajtási nyomatéka kicsi – a dübel kis mértékben kitágul, a dübelhüvely gyakorlatilag nem mozdul
- Erősen ellenáll az elcsavarodásnak
- Befeszülés 4 irányban, nagy teherbíró képesség
- Jobb erőátadás: Egyenletes, folytonos erőeloszlás a teljes tágulási területen
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelésnél
- A dübelhüvely anyaga kiváló minőségű poliamid
- Halogén- és szilikonmentes
- Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól 80 °C-ig
A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva
- A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- Csavarhossz = dübelhossz + 1 x csavarátmérő
- Használjon optimalizált menetes hegy (pl. fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet stb.) NÉLKÜLI fa- vagy pozdorjacsavart
A teljesítményadatok a Würth tesztlaborjában lettek meghatározva
Adatlapok(X)
Másodlagos rögzítések
Beton, valamint tömör és üreges tégla falazat.
Alkalmas pl. szekrények, függönysínek, fali polcok, könnyű fali szekrények, tükrök, képkeretek, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, lécek, fém sínek, sarokkonzolok, profilok, tájékoztató táblák rögzítésre.
Alapfelületek
Normál beton, falazott falak (tömör tégla, tömör mészhomok téglák, függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok téglák, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör tégla és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek)
Szerelési hőmérsékletek
Az alapfelület hőmérséklete: ≥ -20 °C, a dübelhüvely hőmérséklete: ≥ 0 °C
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 60 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 10 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 6,5 mm |
Csavarátmérő | 5 mm |
Furatmélység (h 0) | 60 mm |
Furatmélység (h 1) | 60 mm |
Üzemi adatok | ||||||
Dübelátmérő [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Effektív rögzítési mélység, hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Megengedett terhelés1) (Húzó, nyíró, valamint ferde húzóerő minden szögben) | Beton | Fempf [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Tömör tégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Fempf [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Tömör mészhomok tégla, KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Fempf [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Tömör téglák és normál betonból készült tömör téglák EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Fempf [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Tömör téglák és könnyűbetonból készült tömör téglák EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Fempf [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Függőlegesen perforált tégla, HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Fempf [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Üreges mészhomok tégla, KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Fempf [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Könnyűbetonból készült üreges beton tégla, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Fempf [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) A megengedett terhelést a süllyesztett fejű dübelcsavarral lehet elérni a DIN 97 szerint. |
Jellemző értékek | ||||||
Beton | Tengelytávolság | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Éltávolság | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Minimális alkatrészvastagság | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Falazat | Tengelytávolság | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Éltávolság | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Minimális alkatrészvastagság | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Névleges fúróátmérő2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Furatmélység | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Effektív rögzítési mélység3) | hnév ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Átmenő furat az összekapcsolandó részekben | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) A megengedett terhelést a süllyesztett fejű dübelcsavarral lehet elérni a DIN 97 szerint (cikksz. 0157 0. …). 2) Ha a furatot ütőhatással vagy ütvefúrással alakítják ki a perforált téglában, a teherbírás csökken. 3) A dübeleket úgy kell elhelyezni, hogy a terpesztő rész a kő szövetszerkezetében rögzüljön. |