Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

W-IP csavaros csatlakozó, megemelt

Csavaros csatlakozó, W-IP, megemelt
CSAV-CSATLAKOZÓ-(W-IP)-M16

Cikksz. 5256100067
EAN 4099618248061

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kábelhorgonyok és átlós csatlakozások alkalmazására szolgáló fül
  • Sokoldalú csatlakoztatás: Csőbilincsek és hüvelycsatlakozások rögzítése

  • Robusztus felépítés: Megfelelő a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz az épületgépészeti berendezéseknél, valamint az ipari és üzemépítésnél

  • Könnyű szerelés: Gyors szerelés
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Épületgépészeti berendezések: A csavaros csatlakozót csőbilincsek és hüvelycsatlakozások szereléséhez használják nagy igénybevételt jelentő környezetekben.

Hosszúság (L)

100 mm

Szélesség (B)

113 mm

Magasság (H)

90 mm

Anyagvastagság (t)

6 mm

Ékhorony hossz (LL1)

65 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

14 mm

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Terméktömeg (darabonként)

913,000 g

Menethossz (LR)

35 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
W-IP 100 szerelősín

SZERELŐSÍN-(W-IP)-100X100X4-HDG

Moduláris sínrendszer nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz az épületgépészeti berendezéseknél, valamint az ipari és üzemépítésnél
x 6 m
W-IP kalapácsfejű csavar

CSATLAKOZÓ-(T-HD)-(W-IP)

Intelligens megoldást kínál a gyors és hatékony szereléshez
x 24 db